カシオ 軽減税率電卓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63870845 品番JF-200RC-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「W税率」と「税計算合計」機能を搭載した軽減税率対応モデル。10%と8%が混在する税計算に対応します。
優れた操作性と視認性のジャストタイプ。
税計算合計機能(軽減税率対応:特許第6635132号)
W税率機能(2つの税率計算 軽減税率対応)
傾斜表示

寸法(mm)181.5×108×23.4 サイズジャストタイプ 質量(g)160 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ エコマーク認定認定 桁数12 機能キーの:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) メモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) 使用電池CR2032 × 1 材質(キー)プラスチック、凹凸キー 液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示 電池寿命(年)約7(1日1時間使用時) エコマーク認定番号06 135 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする