YDLZ2045BK ジェリープフスツール スパイス 63871003 YDLZ2045BK ジェリープフスツール スパイス 63871003

ジェリープフスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63871003 品番YDLZ2045BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ゆらゆら揺れてリラックス
プフとはモロッコ発祥の円形型クッション。絨毯に直接座るスタイルから生まれたクッションは、日本の文化にもマッチします。
ジェリープフスツールはただのクッションではなく、ドーナツ型のバランスボールにインテリア性も兼ね備えたカバーをかけたスツールです。
真ん中のくぼみと程よい弾力がお尻を優しくホールドし、尾てい骨と体を支えます。

材質バランスボール:PVC樹脂 ブラック サイズS 質量(g)900 寸法(Φ×高さH)(mm)450×230 材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%(スパンデックス生地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする