森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871939
品番
8L
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ285×H195mm●8L●重量:0.8kg●板厚:1.05mm●にぎり1ヶ付●黒ベーク持手。●コード番号:AB3886
アズワン品番
67-2417-09