アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63871948 品番 10L(細口)
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600

バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ270×H245mm●10L細口●重量:0.88kg●板厚:1.1mm●にぎり1ヶ付●黒ベーク持手。●コード番号:AB3887 アズワン品番67-2417-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする