曜日別特売
TG-10L(緑) TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ タマチュウ 63872158

TG-10L(緑) TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ タマチュウ 63872158
TG-10L(緑) TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ タマチュウ 63872158

TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2417-35
内容量1個注文コード63872158品番TG-10L(緑)
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

比べてわかる、TMC食缶のよさ
▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。
▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。
底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!
汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。
シルバーアルマイトに比べ、耐食性3倍!耐摩耗性1.6倍!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ292×H219mm●色:緑●容量:10L●ゴールドアルマイト(本格蓚酸)●コード番号:BB0491アズワン品番67-2417-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする