SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63872194
品番
SH-639BPH
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目盛付きで使いやすくなっています。
本体部分は繋ぎ目のない一体成型です。
目盛付き
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ260×H210mm●容量:約8L●板厚:0.7mm●コード番号:SA1772
アズワン品番
67-2417-39