SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-2417-40
67-2417-39
67-2417-40
67-2417-42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63872210
品番
SH-640BPH
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目盛付きで使いやすくなっています。
本体部分は繋ぎ目のない一体成型です。
目盛付き
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ280×H230mm●容量:約10L●板厚:0.7mm●コード番号:SA1773
アズワン品番
67-2417-40