SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8口出し付バケツ(ベース付)本体 SHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63872280
品番
SH-6415H
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸336×Φ315×H260mm●半カール●NSF●容量:約15L●板厚:0.7mm●仕上:ツヤ消し、目盛り無●コード番号:ST1122
アズワン品番
67-2417-79