佐野屋産業
佐野屋産業の キッチン・調理用品
佐野屋産業の 保存容器・調味料入れ
佐野屋産業の シール容器・フードコンテナ
密閉容器 80シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63873418
品番
80-1
参考基準価格(税別)
¥125
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
仕様
●容量(ml):200●外形寸法(mm)径×高さ:82×46●外径寸法(mm)径×高さ:82×46●耐熱温度(本体):80℃、(フタ):60℃●「RoHS」「SDS」対応品●積み重ね可能●色:透明(本体)、乳白色(フタ)●材質/仕上:本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:333-3372
アズワン品番
67-2345-68