曲がったトング 250mm(ハンディトング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-8924-86 注文コード63876245 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

カーブ&ナミナミが鍋肌に沿ってやさしく掴める!小技のきいたユニークトング。
持ち替えることで先を使って細かい具を掴むことが出来ます。
耐熱温度240℃。

仕様●商品サイズ(mm):80×250×2.0●材質●▼ステンレス・66ナイロン・ガラス繊維●抗菌剤入り アズワン品番65-8924-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする