曜日別特売
SH-657MP-300 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880646

SH-657MP-300 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880646
SH-657MP-300 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880646
SH-657MP-300 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880646
SH-657MP-300 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ SUGICO(スギコ) 63880646

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)1.2L SH-657MPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ150×H83mm×柄長300mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1514注文コード63880646品番SH-657MP-300
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。
MPタイプは注ぎやすい口付になっております。
側面と底面に直径5mmの穴が開いています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ150×H83mm×柄長300mm●容量:約1.2L●コード番号:SA1514アズワン品番67-2418-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする