鋳物コンロ 種火なし 一重小(常用)355×230×90mm TS-510 一重小 常用(種火なしシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長355×幅230×H90mm●▼バーナー:全長315×幅155×H70mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:2.1kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重小(常用)●コード番号:AD0031 注文コード63881757 品番TS-510 一重小 常用(種火なし)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長355×幅230×H90mm●▼バーナー:全長315×幅155×H70mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:2.1kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重小(常用)●コード番号:AD0031 アズワン品番67-2471-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする