鋳物コンロ 種火なし 一重大(中型)410×270×105mm TS-540 一重大 中型(種火なしシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長410×幅270×H105mm●▼バーナー:全長375×幅190×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:4.10kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重大(中型)●コード番号:AD0032 注文コード63881775 品番TS-540 一重大 中型(種火なし)
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長410×幅270×H105mm●▼バーナー:全長375×幅190×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:4.10kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重大(中型)●コード番号:AD0032 アズワン品番67-2471-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする