鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 520×330×135mm TS-220H 二重・羽根付(種火なしシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長520×幅330×H135mm●▼バーナー:全長475×幅245×H110mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:10.81kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD3928 注文コード63881854 品番TS-220H 二重・羽根付(種火なし)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長520×幅330×H135mm●▼バーナー:全長475×幅245×H110mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:10.81kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD3928 アズワン品番67-2471-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする