タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
鋳物コンロ 種火なし 三重 670×435×160mm TS-330 三重(種火なしシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:全長670×幅435×H160mm●▼バーナー:全長580×幅280×H130mm●寸胴鍋の使用範囲:40cm●ガス消費量:13.26kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●三重●コード番号:AD3929
注文コード
63881879
品番
TS-330 三重(種火なし)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:全長670×幅435×H160mm●▼バーナー:全長580×幅280×H130mm●寸胴鍋の使用範囲:40cm●ガス消費量:13.26kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●三重●コード番号:AD3929
アズワン品番
67-2471-94