鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 505×330×125mm TS-210P 二重・羽根なし パイロット(種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長505×幅330×H125mm●▼バーナー:全長435×幅230×H105mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.92kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●二重・羽根なし●コード番号:AD0040 注文コード63881958 品番TS-210P 二重・羽根なし パイロット(種火付)
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

羽根なしは、真上に炎が出ます。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長505×幅330×H125mm●▼バーナー:全長435×幅230×H105mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.92kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●二重・羽根なし●コード番号:AD0040 アズワン品番67-2472-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする