ネグロス電工
ネグロス電工の 作業現場標識
ネグロス電工の 電気関係標識
改修工事ケーブル表示ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
63882009
品番
SS4CM
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CDM1に貼り付けて使用する表示ステッカーです。
単体でもケーブルに巻き付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質
アート紙(表面PPラミネート加工)
タイプ
記入タイプ
取付方式
シール/ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
60×200
色(マンセル値)
白(N9.5)
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいにふき取ってからご使用下さい。
※屋外では使用しないでください。退色、剥がれの原因となります。