タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ 種火なし 一重小 370×230×95mm TS-501 一重小(種火なしシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:370×230×H95mm●▼バーナー:335×160×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重小●コード番号:AD0043
注文コード
63882046
品番
TS-501 一重小(種火なし)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:370×230×H95mm●▼バーナー:335×160×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●種火なし●一重小●コード番号:AD0043
アズワン品番
67-2472-14