タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 525×330×130mm TS-208P 二重羽根付(パイロット種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:525×330×H130mm●▼バーナー:485×250×H105mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:11kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●二重・羽根付●コード番号:AD0053
注文コード
63882229
品番
TS-208P 二重羽根付(パイロット種火付)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:525×330×H130mm●▼バーナー:485×250×H105mm●寸胴鍋の使用範囲:36cm●ガス消費量:11kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●二重・羽根付●コード番号:AD0053
アズワン品番
67-2472-34