ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)三重 685×445×180mm TS-308P 三重(パイロット種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:685×445×H180mm●▼バーナー:620×330×H145mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●三重●コード番号:AD3951 注文コード63882265 品番TS-308P 三重(パイロット種火付)
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:685×445×H180mm●▼バーナー:620×330×H145mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●三重●コード番号:AD3951 アズワン品番67-2472-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする