タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)三重(卓上用)500×445×195mm TS-318P 三重(卓上用)(パイロット種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:500×445×H195mm●▼バーナー:445×330×H160mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●三重(卓上用)●コード番号:AD0056
注文コード
63882274
品番
TS-318P 三重(卓上用)(パイロット種火付)
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:500×445×H195mm●▼バーナー:445×330×H160mm●寸胴鍋の使用範囲:42cm●ガス消費量:19kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●パイロット(種火付)●三重(卓上用)●コード番号:AD0056
アズワン品番
67-2472-40