タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
上置 一重大用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:上内径Φ310×下内径Φ270×H100mm●カラー:緑●適合機種:TS-4、TS-109、TS-502、TS-540●コード番号:AD0062
注文コード
63882344
品番
一重大用
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:上内径Φ310×下内径Φ270×H100mm●カラー:緑●適合機種:TS-4、TS-109、TS-502、TS-540●コード番号:AD0062
アズワン品番
67-2472-48