タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ガス高級丸型一口コンロ UL-66シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:295×Φ245×H90mm●重量:1.2kg●マッチ点火・ハイカロリー●ガス接続口径:Φ9.5mmゴム管●ガス消費量:都市/2.67kw●コード番号:AD0068
注文コード
63882405
品番
UL-66
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:295×Φ245×H90mm●重量:1.2kg●マッチ点火・ハイカロリー●ガス接続口径:Φ9.5mmゴム管●ガス消費量:都市/2.67kw●コード番号:AD0068
アズワン品番
67-2472-55