ガス丸型一口コンロ UL-6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:295×Φ245×H90mm●重量:0.8kg●マッチ点火●ガス接続口径:Φ9.5mmゴム管●ガス消費量:都市/2.33kw●コード番号:AD0070 注文コード63882430 品番UL-6
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:295×Φ245×H90mm●重量:0.8kg●マッチ点火●ガス接続口径:Φ9.5mmゴム管●ガス消費量:都市/2.33kw●コード番号:AD0070 アズワン品番67-2472-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする