M001-0410 MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエ 63884739

MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(250個)
1パック(250個)
1パック(310個)
1パック(400個)
1パック(360個)
1パック(300個)
1パック(290個)
1パック(240個)
1パック(220個)
1パック(180個)
1パック(130個)
1パック(115個)
1パック(100個)
1パック(90個)
1パック(210個)
1パック(270個)
1パック(200個)
1パック(190個)
1パック(170個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(85個)
1パック(70個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(80個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(110個)
1パック(45個)
1パック(18個)
1パック(33個)
1パック(27個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじ径(mm)4
長さ(mm)10
10
12
3
4
5
6
8
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(250個)注文コード63884739品番M001-0410
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。

材質スチール長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする