防水シューズカバー 200枚(100セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 63884758 品番 -
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

環境に優しい100%ラテックスを使用。
伸縮性抜群で、ユニセックスにご利用いただけるブラックです。
強靭なグリップ力があります。
使い捨てで衛生的です。室内での感染症対策にもご使用いただけます。
長靴にも使用できますので、家畜への感染症対策にもご使用いただけます。

仕様●サイズ:L●材質:100%ラテックス●左右兼用●全長:320mm●ケースサイズ:330×170×330mm●ケース入数:200枚(100ペア) アズワン品番65-8274-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする