和平フレイズ
ブラナーノⅡ フライパン・鍋セット MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂●ナイロンターナー(金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン、皿部:ナイロン)
注文コード
63885905
品番
MB-2395
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート。後片付けもラクラク。金属ヘラも使えて便利。
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂●ナイロンターナー(金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン、皿部:ナイロン)
アズワン品番
65-8306-92