和平フレイズ
ブラナーノⅡ フライパン・鍋セット MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)、外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●蓋(ガラス部:強化ガラス、淵リング:シリコーンゴム、ツマミ:フェノール樹脂)●着脱ハンドル(本体:フェノール樹脂、滑り止め部:シリコーンゴム、レバー・ボタン部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼)
注文コード
63886009
品番
MB-2441
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全部重ねてスッキリ収納。ガス火・IHはもちろんオーブン調理もできます。
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)、外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●蓋(ガラス部:強化ガラス、淵リング:シリコーンゴム、ツマミ:フェノール樹脂)●着脱ハンドル(本体:フェノール樹脂、滑り止め部:シリコーンゴム、レバー・ボタン部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼)
アズワン品番
65-8307-04