コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(120個)
1パック(120個)
1パック(120個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(170個)
1パック(210個)
1パック(230個)
1パック(220個)
1パック(190個)
1パック(125個)
1パック(105個)
1パック(90個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(165個)
1パック(135個)
1パック(95個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(26個)
1パック(24個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(72個)
1パック(70個)
1パック(32個)
1パック(27個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(33個)
1パック(31個)
1パック(29個)
1パック(25個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(20個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじ径(mm)
2
2
2.6
3
4
5
6
8
長さ(mm)
16
16
16
3
4
5
6
8
10
12
14
15
20
25
18
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1パック(120個)
注文コード
63887189
品番
M005-0216
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径(mm)
2
材質
ステンレス
頭部形状
なべ