18-0 杓子(お玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ70×柄長150mm●重量:40g●板厚:0.7mm●コード番号:AC0350 注文コード63887470 品番7cm
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ70×柄長150mm●重量:40g●板厚:0.7mm●コード番号:AC0350 アズワン品番67-2468-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする