山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の ターナー・ビーター
18-0 杓子(お玉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ82×柄長170mm●重量:55g●板厚:0.7mm●コード番号:AC0351
注文コード
63887479
品番
8.2cm
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ82×柄長170mm●重量:55g●板厚:0.7mm●コード番号:AC0351
アズワン品番
67-2468-70