たて割カッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63889789 品番KN-4.6.8
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ガイドスプリング付き
材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
KN-4・4分割用、KN-6・6分割用、KN-8・8分割用の3種類があります。ご注文の際は御指定ください。

仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ72mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1486 アズワン品番67-2478-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする