きゅうりカッター KYシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:300×300×H340mm●重量:3kg●投入口:Φ50mm●8分割●コード番号:AD1462 注文コード63889825 品番KY-8(8分割)
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

〈使用方法〉
▼投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。
▼画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。"

仕様●サイズ:300×300×H340mm●重量:3kg●投入口:Φ50mm●8分割●コード番号:AD1462 アズワン品番67-2478-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする