マトファー
マトファーの 厨房機器・設備・調理機械
マトファーの 下調理機器類
マトファーの 切さい機
18-0マンドリンカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:396×102×H238mm●投入口:98×79mm●くし刃の間隔:2、4.5mm●60枚刃●コード番号:AD1459
注文コード
63889920
品番
44602(60枚刃)
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャガイモ・人参等の薄切り、千切りに、またコブレット(網目)切りもできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:396×102×H238mm●投入口:98×79mm●くし刃の間隔:2、4.5mm●60枚刃●コード番号:AD1459
アズワン品番
67-2478-30