曜日別特売
KB-727 18-0 キャベリーナ 平野製作所 63889965

18-0 キャベリーナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63889965品番KB-727
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

〈使用方法〉
キャベツを半分に切り、後は切断面をスライドして下さい。
厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
使用の際は付属の安全手袋をお使いください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:350×200×H180mm●刃渡:200mm●コード番号:AD1429アズワン品番67-2478-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする