平野製作所
平野製作所の 厨房機器・設備・調理機械
平野製作所の 下調理機器類
平野製作所の 切さい機
つま一番 HSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:430×120×H170mm●重量:約1.6kg●標準セット:クシは1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●材質:ステンレス●コード番号:AD1402
注文コード
63889990
品番
HS-212
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
〈使用方法〉
▼ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:430×120×H170mm●重量:約1.6kg●標準セット:クシは1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●材質:ステンレス●コード番号:AD1402
アズワン品番
67-2478-42