Hatco
Hatcoの 厨房機器・設備・調理機械
Hatcoの サービス機器類
Hatcoの 料理保温機器/温蔵庫
ヒートシェルフ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63890008
品番
HGSM
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
耐久性に優れたブラックガラス仕様
ビュッフェなどで並べやすく目を引くデザイン
5段階のデジタル温度調節機能
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×600×H58mm●電源:単相100V●消費電力:300W●保温範囲:30℃〜90℃●重量:6.3kg●コード番号:AD7461
アズワン品番
67-2478-64