TH 18-0シュガートング(厚口)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長90mm●板厚:1.8mm●重量:14g●コード番号:AC0604 注文コード63892896 品番
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長90mm●板厚:1.8mm●重量:14g●コード番号:AC0604 アズワン品番67-2469-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする