SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SUGICO(スギコ)の 卓上備品・テーブルウェア
SUGICO(スギコ)の ピッチャー・ハンドポット
TH 18-0シュガートング(厚口)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長115mm●板厚:1.8mm●重量:20g●コード番号:AC0605
注文コード
63892905
品番
大
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長115mm●板厚:1.8mm●重量:20g●コード番号:AC0605
アズワン品番
67-2469-59