太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
太幸の ターナー・ビーター
18-0 マルチトング スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63892984
品番
ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長215mm●カラー:ブラウン●材質:樹脂部/PP、金属部/ステンレス●コード番号:BB0263
アズワン品番
67-2469-68