ドライフードキャニスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63896570 品番 #1222
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

キッチンスペースをキレイでより使いやすい収納に
クリアなボディで中身が見えるキャニスターポット
おしゃれにスッキリ並べてひとまとめに
スタッキングすれば同じ高さに

仕様●カラー:ブラック●サイズ:8.9×8.9×6.3Hcm●容量:220mL●材質●▼本体/スチロール樹脂、フタ/ポリエチレン アズワン品番65-8978-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする