SH9864(30cm) IH煮もの鍋 満菜両手鍋 SH-986シリーズ ヨシカワ 63897830

SH9864(30cm) IH煮もの鍋 満菜両手鍋 SH-986シリーズ ヨシカワ 63897830
SH9864(30cm) IH煮もの鍋 満菜両手鍋 SH-986シリーズ ヨシカワ 63897830

IH煮もの鍋 満菜両手鍋 SH-986シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ329×H134mm●容量:9.6L●材質:18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●板厚:0.6mm●コード番号:AC5946注文コード63897830品番SH9864(30cm)
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ329×H134mm●容量:9.6L●材質:18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●板厚:0.6mm●コード番号:AC5946アズワン品番67-2410-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする