曜日別特売
44cm 味づくし 純しゅう酸 両手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 63897875

44cm 味づくし 純しゅう酸 両手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 63897875
44cm 味づくし 純しゅう酸 両手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 63897875

味づくし 純しゅう酸 両手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ440×H200mm●容量:28.0L●板厚:1.3mm●材質:本体/アルミニウム(アルマイト加工)、取っ手・つまみ/フェノール樹脂●取っ手はパイプ式形状●コード番号:BB1577注文コード63897875品番44cm
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ440×H200mm●容量:28.0L●板厚:1.3mm●材質:本体/アルミニウム(アルマイト加工)、取っ手・つまみ/フェノール樹脂●取っ手はパイプ式形状●コード番号:BB1577アズワン品番67-2410-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする