SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076

SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076
SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076
SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076
SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076
SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076
SE-1 18cm スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ 双葉工業 63898076

スーパーエンボス加工 フライパン SEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ:内寸Φ180×H38mm●重量:425g●板厚:1.2mm●材質:本体/鉄ブルーテンパー材、ハンドル/天然木●※サイズの高さ(H)は柄から鍋底までです。●コード番号:AC8974注文コード63898076品番SE-1 18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

料理には「鉄」。
エンボス加工で焦げ付きにくいフライパンに。
美味しさをホットにギュッと詰め込みます。
鉄が作りだす、美味しい料理
▼鉄のフライパンをプロの料理人が好んで使うのにはワケがありました。それは熱を素早く伝え、素材を投入しても熱が下がりにくいその熱伝導と保温性です。鉄のフライパンでプロの味に1歩近づきます。
鉄のフライパンになれていない人も
▼鉄のフライパンだからこびり付き、焦げ付きが心配。でも、この表面に微細な凹凸を施したスーパーエンボスNF加工のフライパンなら大丈夫です。材料と接触する面積が少ないため、こびり付き、焦げ付きを防ぎます。
▼少ない油で健康的な料理を実現します。
▼美味しい料理には、やっぱり「鉄」。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。IH200V-100Vオール熱源対応。

仕様●サイズ:内寸Φ180×H38mm●重量:425g●板厚:1.2mm●材質:本体/鉄ブルーテンパー材、ハンドル/天然木●※サイズの高さ(H)は柄から鍋底までです。●コード番号:AC8974アズワン品番67-2410-66
注意
※サイズの高さ(H)は柄から鍋底までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする