LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63898375 品番KB-FL6ASTP-EX
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。
ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。
アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。

付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本 仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無 形状フラットタイプ シルバー 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約0.44 構造より線 コネクタ形状RJ-45メス 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブルSTP コネクタあり ケーブル外径(Φmm)約25×2.8 結線方式ストレート結線 使用場所屋内外 通信速度10Gbps 総延長距離最大40m 導体サイズ(AWG[mm2])26 給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応 爪折れ防止(コネクタ・カバー)無 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする