ウェットティッシュ 液晶用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150枚) 注文コード 63898707 品番 CD-WT4KL2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超極細繊維不織布を使用しているので、強力な拭き取り性能を発揮します。
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てます。
帯電防止効果があります。※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが施されたものには使用できません。(特に光沢タイプの液晶ディスプレイにはご注意ください)コーティングを剥がすおそれがあります。機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。

成分精製水、アルコール、防腐剤、界面活性剤 材質超極細繊維不織布 質量(g)約267 シートサイズ(mm)140×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
PC等の液晶画面拭き掃除に
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

他メーカーで今まで買っていましたが、経費削減で?
厚みがなくなり、まったく使えなく試しにこちらを購入。
こちらも、他メーカーと同じで薄手の紙でした。
厚手のウェットティッシュがモノタロウシリーズであれば
買うのになぁ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする