ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ 馬毛 J型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63899441
品番
309202 0006
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
清掃や機械メンテナンスなどに。
狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。
コーナー等に便利なJ型タイプ。
用途
塗膜剥がし用/サビ落とし用
幅(mm)
【毛玉】約80
全長(mm)
約255
材質(本体)
スチール
毛丈(mm)
約15
材質(毛)
馬毛
玉厚(mm)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応