※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4993032053822 アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 63899520 4993032053822 アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 63899520 4993032053822 アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 63899520

アカシア 棚板支柱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 63899520 品番 4993032053822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。

長さ(mm)900 幅(mm)60 厚さ(mm)24 仕上無塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする