コノエ
コノエの ボルト
コノエの 蝶ボルト
MIC プレス蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
63899633
品番
M036-0512
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
表面処理
ユニクロメッキ