日本理化学器械(NRK)
ウィッドマー型(分留管)上部15 下部15 4121シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63900070
品番
4121-100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4121-100
アズワン品番
65-8664-45